{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | DIN 844 B | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 38 mm | |
Kokonaispituus L | 88 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,015 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191290 8 | |
EAN / GTIN | 4045197531247 | |
Valmistajan numero | 191290 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Varsijyrsin HSS-PM 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa
59,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
176 kappaletta varastossa
45,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
340 kappaletta varastossa
29,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
33,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
197 kappaletta varastossa
38,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Standardi | DIN 844 B | DIN 844 B | Tehdasnormi | Tehdasnormi | DIN 844 B |
Terän ⌀ DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,015 | 0,016 | 0,018 | 0,016 | 0,02 |
varren ⌀ Ds | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |