Kiilaurajyrsin HSS-Co8 7,75 mm

Tuote nro.: 191070 7,75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Standardi: DIN 327 D
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 7,75 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS Co 8
Standardi DIN 327 D
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 11 mm
Kokonaispituus L 61 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,016 mm
Varren toleranssi h6
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kiilaurajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 191070 7,75
EAN / GTIN 4045197099839
Valmistajan numero 191070 7,75

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
78
Teräs < 750 N/mm²
P
55
Teräs < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.
Edullinen vaihtoehto.

Käyttö:

Kiilaurien (poraurien) jyrsintään tai työkappaleen keskiosasta aloitettavaan jyrsintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kiilaurajyrsin HSS-Co8 7,75 mm

Kiilaurajyrsin HSS-Co8 7,75 mm

pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
22,66 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
172 kappaletta varastossa
16,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
37,26 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Varren toleranssi h6 h6 h6
Terän ⌀ DC 7,75 mm 7,75 mm 7,75 mm
Lastuava aine HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM
Toleranssi, nimellis-⌀ e8 e8 e8
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora vaakasuora, vino ja pystysuora vaakasuora, vino ja pystysuora
varren ⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm
Tuotetyyppi Kiilaurajyrsin Kiilaurajyrsin Kiilaurajyrsin

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin