{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 327 D | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 22 mm | |
Kokonaispituus L | 88 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kiilaurajyrsin |
Tuotekoodi | 191070 20 | |
EAN / GTIN | 4045197099990 | |
Valmistajan numero | 191070 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kiilaurajyrsin HSS-Co8 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
72,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
52,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
116,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
87,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
112,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | TiAlN | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Terän pituus Lc | 22 | 22 | 22 | 38 | 38 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
tyyppi | N | N | N | N | W |
Tuotetyyppi | Kiilaurajyrsin | Kiilaurajyrsin | Kiilaurajyrsin | Kiilaurajyrsin | Kiilaurajyrsin |