{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 7,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 327 D | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 10 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kiilaurajyrsin |
Tuotekoodi | 191070 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197099822 | |
Valmistajan numero | 191070 7,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kiilaurajyrsin HSS-Co8 7,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
22,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
16,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
37,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
30,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 |
Terän pituus Lc | 10 | 10 | 10 | 16 |
Nousukulma | 30 | 30 | 30 | 30 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
varren ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |