Kiilaurajyrsin HSS-Co8 11,7 mm

Tuote nro.: 191070 11,7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Standardi: DIN 327 D
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 11,7 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS Co 8
Standardi DIN 327 D
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 13 mm
Kokonaispituus L 70 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,032 mm
Varren toleranssi h6
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kiilaurajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 191070 11,7
EAN / GTIN 4045197099914
Valmistajan numero 191070 11,7

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
78
Teräs < 750 N/mm²
P
55
Teräs < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.
Edullinen vaihtoehto.

Käyttö:

Kiilaurien (poraurien) jyrsintään tai työkappaleen keskiosasta aloitettavaan jyrsintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kiilaurajyrsin HSS-Co8 11,7 mm

Kiilaurajyrsin HSS-Co8 11,7 mm

pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
32,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
26,57 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta 90 astetta
Värirengas ilman ilman
Sisäjäähdytys ei ei
Varsi DIN 1835 B, h6 DIN 1835 B, h6
Varren toleranssi h6 h6
Toleranssi, nimellis-⌀ e8 e8
Tuotetyyppi Kiilaurajyrsin Kiilaurajyrsin

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin