{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 9 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 327 D | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 11 mm | |
Kokonaispituus L | 61 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kiilaurajyrsin |
Tuotekoodi | 191000 9 | |
EAN / GTIN | 4045197098993 | |
Valmistajan numero | 191000 9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kiilaurajyrsin HSS-Co8 9 mm
pyynnöstä
Varastossa
150 kappaletta varastossa
19,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
35,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
22,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa
30,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
46,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | keltainen |
Kokonaispituus L | 61 | 61 | 61 | 88 | 69 |
Standardi | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Terän pituus Lc | 11 | 11 | 11 | 19 | 19 |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |
Tuotetyyppi | Kiilaurajyrsin | Kiilaurajyrsin | Kiilaurajyrsin | Kiilaurajyrsin | Kiilaurajyrsin |