{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 17 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 327 D | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 79 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,051 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kiilaurajyrsin |
Tuotekoodi | 191000 17 | |
EAN / GTIN | 4045197099167 | |
Valmistajan numero | 191000 17 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kiilaurajyrsin HSS-Co8, pinnoittamaton, ⌀ e8 DC: 17mm
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
42,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
99,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
57,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
82,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 123 mm |
Standardi | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,051 mm | 0,051 mm | 0,051 mm | 0,046 mm |
varren ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |