{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 5,75 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 327 D | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 8 mm | |
Kokonaispituus L | 52 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,012 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kiilaurajyrsin |
Tuotekoodi | 191000 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197098894 | |
Valmistajan numero | 191000 5,75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiilaurajyrsin HSS-Co8, pinnoittamaton, ⌀ e8 DC: 5,75mm
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
13,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
28,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
19,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Kokonaispituus L | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Terän ⌀ DC | 5,75 mm | 5,75 mm | 5,75 mm |
Lastuava aine | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,012 mm | 0,012 mm | 0,012 mm |
Tuotetyyppi | Kiilaurajyrsin | Kiilaurajyrsin | Kiilaurajyrsin |