{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 160 mm | |
Paksuus | 3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | KM | |
suurin työstösyvyys ae max | 52 mm | |
Porauksen ⌀ | 22 mm | |
HammaslukuZ | 20 | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 5 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 4,4 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 43,5 mm | |
Yhteensopiva sovitin | 179902 160 | |
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,03 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
varustus | KM | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 179925 160X3 | |
EAN / GTIN | 4045197887092 | |
Valmistajan numero | 179925 160X3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pyörösahanterä 160X3 mm
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
225,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
240,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 160 | 160 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Porauksen ⌀ | 22 | 22 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Lastuava aine | KM | KM |
Paksuus | 3 | 3 |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |