Pyörösahanterä, pinnoittamaton, ⌀×paksuus: 100X3mm

Tuote nro.: 179925 100X3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • varustus: KM

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

100 mm
Paksuus 3 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine KM
suurin työstösyvyys ae max 32 mm
Porauksen ⌀ 16 mm
HammaslukuZ 16
Vääntiöreikien lukumäärä 4
Vääntiöreikien ⌀ 4,4 mm
Vääntiöreikien kehä 25,5 mm
Yhteensopiva sovitin 179907 63; 80; 100
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen 0,02 mm
varustus KM
Sisäjäähdytys ei
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 179925 100X3
EAN / GTIN 4045197887078
Valmistajan numero 179925 100X3

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
300
Alu > 10% Si
N
150
märkä enintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

GARANT- kovametallihampainen pyörösahanterä erityisen syviin sahauksiin. Sahanterissä epätasainen jako hiljaisen käynnin takaamiseksi. Suosittelemme säteittäistä sisäänsyöttöä värinän minimoimiseksi ja työkalun käyttöiän kasvattamiseksi.
Kovametallimateriaali. Hammasmuoto ja hampaiden lukumäärä suunniteltu erityisesti alumiinin työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin