{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 160 mm | |
Paksuus | 3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | KM | |
suurin työstösyvyys ae max | 52 mm | |
Porauksen ⌀ | 22 mm | |
HammaslukuZ | 28 | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 5 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 4,4 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 43,5 mm | |
Yhteensopiva sovitin | 179902 160 | |
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,03 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
varustus | KM | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 179930 160X3 | |
EAN / GTIN | 4045197887122 | |
Valmistajan numero | 179930 160X3 |