{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 370 mm | |
Paksuus | 3,6 mm | |
Lastuava aine | KM | |
Porauksen ⌀ | 50 mm | |
HammaslukuZ | 120 | |
Jako t | 9,7 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 4 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 15 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 80 mm | |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Kaltenbach | |
varustus | KM | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 179600 370X50F | |
EAN / GTIN | 4045197096050 | |
Valmistajan numero | 179600 370X50F |