{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 350 mm | |
Paksuus | 3,4 mm | |
Lastuava aine | KM | |
Porauksen ⌀ | 40 mm | |
HammaslukuZ | 84 | |
Jako t | 13,1 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2;4 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 8;12 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 55; 64 mm | |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele | |
varustus | KM | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 179600 350X40M | |
EAN / GTIN | 4045197096036 | |
Valmistajan numero | 179600 350X40M |