{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 300 mm | |
Paksuus | 3,2 mm | |
Lastuava aine | KM | |
Porauksen ⌀ | 30 mm | |
HammaslukuZ | 72 | |
Jako t | 13,1 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2;2 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 7;11 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 42;63 mm | |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Kaltenbach | |
varustus | KM | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 179600 300X30M | |
EAN / GTIN | 4045197096005 | |
Valmistajan numero | 179600 300X30M |