{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 39 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Toleranssi | säädettävä | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 38,210 mm - 39,200 mm | |
Terän pituus Lc | 25 mm | |
Ulkonema L1 | 139 mm | |
Kokonaispituus L | 200 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,3 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164358 39 | |
EAN / GTIN | 4045197769756 | |
Valmistajan numero | 164358 39 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tehokas HSS-kalvin HPC-läpireikä 39 mm
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
480,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
453,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
468,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema L1 | 139 | 204 | 139 |
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | TiAlN |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 208 B | Tehdasnormi |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | Morsekartio | DIN 6535 HA, h6 |
Lastuava aine | HSS | HSS E | HSS |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | Pohjareiälle |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,3 | 0,3 ;0,5 | 0,3 |