{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 18 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 25 mm | |
Ulkonema L1 | 97 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,23 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,2 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164358 18H7 | |
EAN / GTIN | 4045197767813 | |
Valmistajan numero | 164358 18H7 |