{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,03 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 17 mm | |
Ulkonema L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 64 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164340 3,03 | |
EAN / GTIN | 4045197093219 | |
Valmistajan numero | 164340 3,03 |