{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 1,48 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 9 mm | |
Ulkonema L1 | 16 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164340 1,48 | |
EAN / GTIN | 4045197092946 | |
Valmistajan numero | 164340 1,48 |