TKM-NC-konekalvin 1 mm

Tuote nro.: 164340 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Toleranssi: H7
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Varsi: DIN 6535 HA

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 1 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Toleranssi H7
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
Varsi DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Terän pituus Lc 6 mm
Ulkonema L1 16 mm
Kokonaispituus L 50 mm
Terien lkm Z 3
varren ⌀ Ds 4 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,08 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,05 mm - 0,1 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 164340 1
EAN / GTIN 4045197092908
Valmistajan numero 164340 1

Käyttötaulukko

Alu
N
35
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
30
Teräs < 500 N/mm²
P
20
Teräs < 750 N/mm²
P
13
Teräs < 900 N/mm²
P
10
Teräs < 1100 N/mm²
P
8
Teräs < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

NC-yhteensopiva standardin DIN 8093 kaltainen malli, suoran varren ⌀ vastaa standardi-istukoita erityisesti hydraulikiristys- tai tarkkuuskiristysholkeissa. Näin saavutetaan paras pyörimistarkkuus.
Toleranssitiedot:
Koko 0,6 – 0,9: valmistus- tai leikkaustoleranssi 0/+0,004 mm.
Koot 0,98 – 20: Kalvinten valmistus-/leikkaustoleranssi standardin DIN1420 mukaan H7-poraustoleranssille.
Käytettäessä GARANT-NC-kalvimia ei enää tarvita erikoismittaisia istukoita. Pitkä leikkuuosa ja vasenkätinen lastu-ura.

Käyttö:

Sellaisten läpäisyporausten kalvintaan, joissa lastut kuljetetaan leikkaussuunnassa. Leikkuuta voidaan käyttää myös pohjarei'ille.

Ohje:

Nroa 164340 ja 164341 vastaavat kalvimet, joissa on erilainen halkaisija ja sovitteet, katso nro 164344 ja 164345.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin