{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,29 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Toleranssi | 0 / 0,005 | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | DIN 1835 A | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 36 mm | |
Ulkonema L1 | 83 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162902 9,29 | |
EAN / GTIN | 4062406143862 | |
Valmistajan numero | 162902 9,29 |