{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,96 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Toleranssi | 0 / 0,004 | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | DIN 1835 A | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 19 mm | |
Ulkonema L1 | 46 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,15 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162902 3,96 | |
EAN / GTIN | 4062406138431 | |
Valmistajan numero | 162902 3,96 |