NC-kalvin 7,26 mm

Tuote nro.: 162902 7,26
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Toleranssi: 0 / 0,005
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Varsi: DIN 1835 A

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 7,26 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Toleranssi 0 / 0,005
Lastuava aine HSS E
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
Varsi DIN 1835 A
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Terän pituus Lc 31 mm
Ulkonema L1 72 mm
Kokonaispituus L 109 mm
Terien lkm Z 6
varren ⌀ Ds 8 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,2 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm - 0,2 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 162902 7,26
EAN / GTIN 4062406141837
Valmistajan numero 162902 7,26

Käyttötaulukko

Alu
N
20
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
10
Teräs < 900 N/mm²
P
7
Teräs < 1100 N/mm²
P
5
Teräs < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kalvimet kuten 162900, mutta 1/100-mitoitus.
NC-yhteensopiva malli täyttää standardin DIN 212 vaatimukset, varren ⌀ vastaa standardi-istukoita erityisesti hydraulikiristys- tai tarkkuuskiristysholkeissa. Paras pyörimistarkkuus ja käyttövarmuus. Erikoismittaisia istukoita ei tarvita.
Pitkä leikkuuosa ja vasenkätinen lastu-ura.
Toleranssitiedot:
Koko 1,01 – 5,5: valmistus-/leikkaustoleranssi 0 / +0,004 mm.
Koko 5,51 – 12,05: valmistus-/leikkaustoleranssi0 / +0,005 mm.
Tilausesimerkki:
Haluttu ⌀ 6,24 mm - Ilmoita tilauksessa: Tuotenumero 162902 6,24.
Kalvin toimitetaan mitalla 6,24 mm, toleranssi 0 / +0,005 mm.
Toimitusaika saatavuuden mukaan suoraan varastosta tai enintään yksi työviikko.

Halutulle sovitteelle tarvittava halkaisija voidaan tarkistaa jäljempänä olevasta taulukosta (sivu 231). Yksi kalvin voi usein kattaa muitakin sovitteita, koska toleranssimitat voivat mennä päällekkäin.

Ohje:

Kalvimet kokonaisluku- ja 1/10-mitoilla H7-sovitteelle katso nro 162900.
Kalvimet tietojen mukaiselle halkaisijalle ja koolle katso Nr. 162951.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin