{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
pienempi ⌀ D3 | 5 mm | |
isompi ⌀ D2 | 15 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kartiosuhde | 1:10 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 100 mm | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
Varren nelikulmio □ | 10 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 161000 5X15 | |
EAN / GTIN | 4045197088819 | |
Valmistajan numero | 161000 5X15 |