Kartiokalvin 1:10 3X10 mm

Tuote nro.: 161000 3X10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

pieni × suuri ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kartiosuhde: 1:10
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Käyttö poraustavalla: läpireiällä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

pienempi ⌀ D3 3 mm
isompi ⌀ D2 10 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Kartiosuhde 1:10
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Terän pituus Lc 70 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Varren nelikulmio □ 6,3 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 161000 3X10
EAN / GTIN 4045197088802
Valmistajan numero 161000 3X10

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suorauraiset käsikalvimet, kartiomaisesti kasvava halkaisija (1 mm 10 mm:n pituudella).

Käyttö:

Kartiomaisesti tai porrastetusti työstettyjen jatkuvien porausten kalvintaan. Ei lieriömäisiin porauksiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin