{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
pienempi ⌀ D3 | 10 mm | |
isompi ⌀ D2 | 25 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kartiosuhde | 1:10 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 150 mm | |
Kokonaispituus L | 195 mm | |
Varren nelikulmio □ | 16 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 161000 10X25 | |
EAN / GTIN | 4045197088826 | |
Valmistajan numero | 161000 10X25 |