Säädettävä käsikalvin 9 mm

Tuote nro.: 160600 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Käyttö poraustavalla: läpireiällä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 9 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Säätöalueen ⌀ 9 mm - 10 mm
Terän pituus Lc 34 mm
Kokonaispituus L 115 mm
Varren nelikulmio □ 4,3 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 160600 9
EAN / GTIN 4045197250858
Valmistajan numero 160600 9

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suuri säätöalue. Hienosäätö tulkkirenkaalla tai kaarimikrometrillä.
Terässä kartiomainen leikkuu - terät takaa ja ympäriltä hiotut.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin