{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 55 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Säätöalueen ⌀ | 55 mm - 67 mm | |
Terän pituus Lc | 125 mm | |
Kokonaispituus L | 400 mm | |
Varren nelikulmio □ | 32 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160600 55 | |
EAN / GTIN | 4045197250988 | |
Valmistajan numero | 160600 55 |