{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 7,2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Säätöalueen ⌀ | 7,2 mm - 8 mm | |
Terän pituus Lc | 32 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
Varren nelikulmio □ | 3,4 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160600 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197250834 | |
Valmistajan numero | 160600 7,2 |