Yleiskäyttöinen purseenpoistotyökalun perusrunko 3,5 mm

Tuote nro.: 156770 3,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
128 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

reiän ⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys ei
Porauksille, joiden ⌀ on 3,5 mm
Ohjelmointimitta e 10 mm
Ulkoneman pituus L1 29 mm
Kokonaispituus L 85 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Sopiva terän koko 3
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,05 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 156770 3,5
EAN / GTIN 4067263964704
Valmistajan numero 156770 3,5

Kuvaus

Malli:

Reikien purseenpoistoon edestä ja takaa yhdessä työvaiheessa. Helppo käsitellä kaikissa koneissa ja purseenpoistoterien nopea vaihto. Purseenpoistotyökalu koostuu perusrungosta, purseenpoistoterästä ja kiinnitysruuvista.

Käyttö:

Soveltuu pöytä-, teline- ja pylväsporakoneisiin, tavanomaisiin jyrsinkoneisiin ja CNC-työstökeskuksiin. Varmista vakaat kiinnitysolosuhteet. Ei sovellu käsin ohjattaviin koneisiin.

Ohje:

Terä ei sisälly toimitukseen. Tilaa sopiva terä nro 156775 erikseen. Kiinnitysruuvi sisältyy toimitukseen. Varakiinnitysruuveja saatavilla numerolla 156780.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin