{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisäjäähdytys | ei | |
Porauksille, joiden ⌀ on | 18,5 mm | |
Ohjelmointimitta e | 12 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 80 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Sopiva terän koko | 5 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 156770 18,5 | |
EAN / GTIN | 4067263965015 | |
Valmistajan numero | 156770 18,5 |