Yleiskäyttöinen purseenpoistotyökalun perusrunko 11 mm

Tuote nro.: 156770 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

reiän ⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys ei
Porauksille, joiden ⌀ on 11 mm
Ohjelmointimitta e 12 mm
Ulkoneman pituus L1 80 mm
Kokonaispituus L 125 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Sopiva terän koko 5
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,1 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 156770 11
EAN / GTIN 4067263964865
Valmistajan numero 156770 11

Kuvaus

Malli:

Reikien purseenpoistoon edestä ja takaa yhdessä työvaiheessa. Helppo käsitellä kaikissa koneissa ja purseenpoistoterien nopea vaihto. Purseenpoistotyökalu koostuu perusrungosta, purseenpoistoterästä ja kiinnitysruuvista.

Käyttö:

Soveltuu pöytä-, teline- ja pylväsporakoneisiin, tavanomaisiin jyrsinkoneisiin ja CNC-työstökeskuksiin. Varmista vakaat kiinnitysolosuhteet. Ei sovellu käsin ohjattaviin koneisiin.

Ohje:

Terä ei sisälly toimitukseen. Tilaa sopiva terä nro 156775 erikseen. Kiinnitysruuvi sisältyy toimitukseen. Varakiinnitysruuveja saatavilla numerolla 156780.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin