Yhdistelmä-tasoupottimen pidin 01/10

Tuote nro.: 156720 01/10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko / varsikoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Upotusalue 5 mm - 9 mm
Reiän ⌀ H7 7 mm
Porauksen pituus 12 mm
Ulko-⌀ 14 mm
Pituus a 45 mm
Tuotetyyppi Sovitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 156720 01/10
EAN / GTIN 4033591011441
Valmistajan numero 15 801 001

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
40
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
60
Alu > 10% Si
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
25
Teräs < 750 N/mm²
P
20
Teräs < 900 N/mm²
P
15
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vain 4 pidinkokoa kattaa koko alueen 5−66 mm (85 mm:iin saakka tehtaalta). Upottimia ja ohjaintappeja voidaan yhdistellä vapaasti saman koon sisällä. Ohjaustapit voidaan vaihtaa upotinta irrottamatta.
Karkaistu ja hiottu. Upotin ja kukin tappi kiinnitetään yhdellä ruuvilla, upotin estetään pyörähtämästä varmisstusokan avulla.

Käyttö:

DIN-upotuksiin sekä vastaavissa tappi-upotin-yhdistelmissä standardista poikkeaviin porrasporauksiin ja upotuksiin. Läpiporrasporauksia varten on tehtaalta toimitettavissa ohjausporia kahtena pituutena, jolloin läpireiät voidaan valmistaa ilman aloitusporausta.

Ohje:

TiN-pinnoitettu tapinalennin tilauksesta. Valikoimassa on myös kovametallimalli, joka on tarkoitettu harmaavalun, messingin ja krominikkeliterästen työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin