Yhdistelmä-tasoupottimen pidin 2/25

Tuote nro.: 156720 2/25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko / varsikoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Upotusalue 24 mm - 66 mm
    Reiän ⌀ H7 22 mm
    Porauksen pituus 28 mm
    Ulko-⌀ 34,5 mm
    Pituus a 75 mm
    Tuotetyyppi Sovitin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 156720 2/25
    EAN / GTIN 4033591011526
    Valmistajan numero 15 824 204

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    40
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    25
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    20
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    15
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    10
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Vain 4 pidinkokoa kattaa koko alueen 5−66 mm (85 mm:iin saakka tehtaalta). Upottimia ja ohjaintappeja voidaan yhdistellä vapaasti saman koon sisällä. Ohjaustapit voidaan vaihtaa upotinta irrottamatta.
    Karkaistu ja hiottu. Upotin ja kukin tappi kiinnitetään yhdellä ruuvilla, upotin estetään pyörähtämästä varmisstusokan avulla.
    Lieriövarsi DIN 1835 B:n mukaisella vääntiötasolla, sisäjäähdytys.

    Käyttö:

    DIN-upotuksiin sekä vastaavissa tappi-upotin-yhdistelmissä standardista poikkeaviin porrasporauksiin ja upotuksiin. Läpiporrasporauksia varten on tehtaalta toimitettavissa ohjausporia kahtena pituutena, jolloin läpireiät voidaan valmistaa ilman aloitusporausta.

    Ohje:

    TiN-pinnoitettu tapinalennin tilauksesta. Valikoimassa on myös kovametallimalli, joka on tarkoitettu harmaavalun, messingin ja krominikkeliterästen työstöön.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin