Yhdistelmätasoupotin-sarja puutelineessä 01/10

Tuote nro.: 156700 01/10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
Upotusalue 5 mm - 9 mm
Tuotetyyppi Tasoupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 156700 01/10
EAN / GTIN 4033591011564
Valmistajan numero 17 800 222

Kuvaus

Malli:

Pidinten, upottimien ja ohjaustappien yhdistelmä tavallisimpien poraushalkaisijoiden työstämiseen.

Käyttö:

DIN-upotuksille sekä vastaavilla tappi-/upotinyhdistelmillä standardista poikkeavien porrasporausten tai upotusten tekemiseen.

Sisältö:

1 tasoupotin nro 156730: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9
1 ohjaustappi nro 156750: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5
1 varrellinen pidike nro 156720: ⌀ 10 mm

Ohje:

Yhdistelmäupotinsarjat myös HSS-laatua, valinnainen TIN-pinnoite sekä juotetut KM-terät ja ISO-kääntöterät, T-muoto toimitettavissa pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Koko / varsikoko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin