Yhdistelmätasoupotin-sarja puutelineessä 1/12

Tuote nro.: 156700 1/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Sisäjäähdytys kyllä
Upotusalue 14,5 mm - 24,5 mm
Tuotetyyppi Tasoupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 156700 1/12
EAN / GTIN 4033591011601
Valmistajan numero 17 815 222

Kuvaus

Malli:

Pidinten, upottimien ja ohjaustappien yhdistelmä tavallisimpien poraushalkaisijoiden työstämiseen.

Käyttö:

DIN-upotuksille sekä vastaavilla tappi-/upotinyhdistelmillä standardista poikkeavien porrasporausten tai upotusten tekemiseen.

Sisältö:

1 tasoupotin nro 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5
1 ohjaustappi nro 156750: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15
1 varrellinen pidike nro 156720: ⌀ 12 mm

Ohje:

Yhdistelmäupotinsarjat myös HSS-laatua, valinnainen TIN-pinnoite sekä juotetut KM-terät ja ISO-kääntöterät, T-muoto toimitettavissa pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Koko / varsikoko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin