Yhdistelmätasoupotin-sarja puutelineessä 2MK2

Tuote nro.: 156700 2MK2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko / varsikoko Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3; 4
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3; 4
Sisäjäähdytys kyllä
Upotusalue 26 mm - 36 mm
Tuotetyyppi Tasoupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 156700 2MK2
EAN / GTIN 4033591011618
Valmistajan numero 17 824 222

Kuvaus

Malli:

Pidinten, upottimien ja ohjaustappien yhdistelmä tavallisimpien poraushalkaisijoiden työstämiseen.

Käyttö:

DIN-upotuksille sekä vastaavilla tappi-/upotinyhdistelmillä standardista poikkeavien porrasporausten tai upotusten tekemiseen.

Sisältö:

1 tasoupotin nro 156730: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36
1 ohjaustappi nro 156750: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25
1 varrellinen pidike nro 156720: MK2

Ohje:

Yhdistelmäupotinsarjat myös HSS-laatua, valinnainen TIN-pinnoite sekä juotetut KM-terät ja ISO-kääntöterät, T-muoto toimitettavissa pyynnöstä.