{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150855 8 | |
EAN / GTIN | 4045197087331 | |
Valmistajan numero | 150855 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-kärkiupotin 60°, pinnoittamaton, Ulko-⌀: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa
193,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
202 kappaletta varastossa
16,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
14,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
17,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | TKM | HSS E | HSS | HSS |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |