{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 10 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2,5 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150855 10 | |
EAN / GTIN | 4045197087348 | |
Valmistajan numero | 150855 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-kärkiupotin 60°, pinnoittamaton, Ulko-⌀: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
193,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 037 kappaletta varastossa
18,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
131,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
308 kappaletta varastossa
17,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 50 mm | 50 mm | 46 mm | 50 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 60 astetta |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 |
Lastuava aine | TKM | HSS E | TKM | HSS |
varren ⌀ Ds | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 6 mm |