{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 20 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 5 mm | |
Kokonaispituus L | 67 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150855 20 | |
EAN / GTIN | 4045197087379 | |
Valmistajan numero | 150855 20 |