Tarkkuuskärkiupottimet, epätasainen jakatuminen ja 3 kiinnityspintaa 90° 6,3 mm

Tuote nro.: 150393 6,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS E
  • Upottimen terien jako: epätasainen
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 6,3 mm
Pinnoitus AlTiCN
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS E
Upottimen terien jako epätasainen
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 C
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 1,5 mm
Kokonaispituus L 45 mm
varren ⌀ Ds 5 mm
Uppokantaruuveille DIN 7991 M3
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,1 mm/kierr.
Varren toleranssi h9
Värirengas sininen
Alkureiän ⌀ 1,5 mm
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150393 6,3
EAN / GTIN 4062406277130
Valmistajan numero 150393 6,3

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
53
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Teräs < 500 N/mm²
P
55
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
15
Teräs < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.
Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.
Erikoisgeometria, jossa epätasainen jako ja mukautettu leikkuusärmien viimeistely.
Uudenlainen AlTiCN-pinnoite erityisesti ruostumattomille teräksille.
Varressa on lisäksi 3 kiinnityspintaa 3-leukaistukkaa varten.

Käyttö:

Tarkkuuskärkiupotin tarkkojen, pyöreiden 90°:n upotusten tärinättömään poraamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Tarkkuuskärkiupottimet, epätasainen jakatuminen ja 3 kiinnityspintaa 90° 6,3 mm

Tarkkuuskärkiupottimet, epätasainen jakatuminen ja 3 kiinnityspintaa 90° 6,3 mm

pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
36,69 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
362 kappaletta varastossa
38,41 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
16,96 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
60,49 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
458 kappaletta varastossa
19,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 3 3 3 3 3
Ulko-⌀ 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Pinnoitus AlTiCN TiAlN pinnoittamaton TiAlN TiAlN
Sisäjäähdytys ei ei ei ei ei
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi, h9 Kolmen kiinnityspinnan varsi
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin