{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 6 mm | |
Pinnoitus | AlTiCN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
varren ⌀ Ds | 5 mm | |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M3 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | sininen | |
Alkureiän ⌀ | 1,5 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150393 6 | |
EAN / GTIN | 4062406277123 | |
Valmistajan numero | 150393 6 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |