{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 15 mm | |
Pinnoitus | AlTiCN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,2 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M8 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | sininen | |
Alkureiän ⌀ | 3,2 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150393 15 | |
EAN / GTIN | 4062406277208 | |
Valmistajan numero | 150393 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Tarkkuuskärkiupottimet, epätasainen jakatuminen ja 3 kiinnityspintaa 90°, AlTiCN, Ulko-⌀: 15mm
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
55,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
296 kappaletta varastossa
24,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
351 kappaletta varastossa
55,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
HOLEX Pro Steel -tarkkuuskärkiupotin, epätasainen jako ja 3 kiinnityspintaa 90°, TiAlN, Ulko-⌀: 15mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
28,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | sininen | ilman | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Lastuava aine | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |