{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 25 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,8 mm | |
Kokonaispituus L | 118 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M12 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | vihreä | |
Alkureiän ⌀ | 3,8 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150377 25 | |
EAN / GTIN | 4045197868039 | |
Valmistajan numero | 150377 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuskärkiupotin, pitkä 90° 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
109,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
261 kappaletta varastossa
100,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
612 kappaletta varastossa
93,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
233 kappaletta varastossa
53,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 |
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 | 90 | 90 |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Varren toleranssi | h9 | h9 | h9 | h9 |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |