{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 16,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,2 mm | |
Kokonaispituus L | 111 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M8 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,18 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | vihreä | |
Alkureiän ⌀ | 3,2 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150377 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197868015 | |
Valmistajan numero | 150377 16,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Tarkkuuskärkiupotin, pitkä 90°, TiAlN, Ulko-⌀: 16,5mm |
||||
Kokonaispituus L | 111 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Varren toleranssi | h9 | h9 | h9 | h9 |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |