{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 31 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 4,2 mm | |
Kokonaispituus L | 71 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M16 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150175 31 | |
EAN / GTIN | 4045197085856 | |
Valmistajan numero | 150175 31 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kartioupotin 90° 31 mm
pyynnöstä
Varastossa
906 kappaletta varastossa
44,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
456 kappaletta varastossa
63,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 |
Ulko-⌀ | 31 | 31 |
Kokonaispituus L | 71 | 71 |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Varren toleranssi | h9 | h9 |
Lastuava aine | HSS | HSS |