Kartioupotin 90° 10 mm

Tuote nro.: 150175 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 037 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulko-⌀ 10 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
    Lastuava aine HSS
    Terien lkm Z 3
    Standardi DIN 335 C
    Varsi Lieriövarsi.
    Sisäjäähdytys ei
    Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 2,5 mm
    Kokonaispituus L 50 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 M5
    Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,12 mm/kierr.
    Varren toleranssi h9
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 150175 10
    EAN / GTIN 4045197085757
    Valmistajan numero 150175 10

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    70
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    33
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    28
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    27
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    27
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    8
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.
    Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
    Kärkiupotin edullisena mallina.

    Käyttö:

    Tarkkuuskartioupotin 90° upotusten työstämiseen ilman värinää.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Kartioupotin 90° 10 mm

    Kartioupotin 90° 10 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    1 037 kappaletta varastossa
    11,96 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    982 kappaletta varastossa
    15,70 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Terien lkm Z 3 3
    Värirengas ilman ilman
    Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 M5 M5
    Standardi DIN 335 C DIN 335 C
    Varren toleranssi h9 h9
    Lastuava aine HSS HSS
    varren ⌀ Ds 6 6

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin