Kartioupotin TKM 100° 20,5 mm

Tuote nro.: 150025 20,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 100
  • Lastuava aine: TKM
  • Terien lkm Z: 5
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 20,5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma 100 astetta
Lastuava aine TKM
Terien lkm Z 5
Standardi Tehdasnormi
Varsi Lieriövarsi.
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 5 mm
Kokonaispituus L 61 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö f Inconel® 0,08 mm/kierr.
Varren toleranssi h9
Värirengas roosa
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150025 20,5
EAN / GTIN 4045197543066
Valmistajan numero 150025 20,5

Käyttötaulukko

Ti > 850 N/mm²
S
6
Inconel
S
5
GFK
N
5
CFK
N
5
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Helppo ja värinätön upottaminen ja purseenpoisto.
Erittäin kestävä rakenne, TKM-pää, vaativaan käyttöön. Erityisesti vaikeasti lastuttaville materiaaleille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin