Kartioupotin TKM 100°, pinnoittamaton, Ulko-⌀ DC: 12,4mm

Tuote nro.: 150025 12,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 100
  • Lastuava aine: TKM
  • Terien lkm Z: 5
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 12,4 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma 100 astetta
Lastuava aine TKM
Terien lkm Z 5
Standardi Tehdasnormi
Varsi Lieriövarsi.
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 4 mm
Kokonaispituus L 55 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Syöttö f Inconel® 0,05 mm/kierr.
Varren toleranssi h9
Värirengas roosa
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150025 12,4
EAN / GTIN 4045197543042
Valmistajan numero 150025 12,4

Käyttötaulukko

Ti > 850 N/mm²
S
6
Inconel
S
5
GFK
N
5
CFK
N
5
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Helppo ja värinätön upottaminen ja purseenpoisto.
Erittäin kestävä rakenne, TKM-pää, vaativaan käyttöön. Erityisesti vaikeasti lastuttaville materiaaleille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin