{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 16,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 100 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Terien lkm Z | 5 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 4,5 mm | |
Kokonaispituus L | 58 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö f Inconel® | 0,07 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | roosa | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150025 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197543059 | |
Valmistajan numero | 150025 16,5 |