Kierreleuanväännin, kierreleuan ⌀ x korkeus: 65X18mm

Tuote nro.: 149310 65X18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kierreleuan ⌀ x korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EN 22568

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierreleuan ⌀:lle 65 mm
Korkeus 18 mm
Standardi EN 22568
Kokonaispituus 630 mm
Kiinnitysruuvien lukumäärä 5
Tuotetyyppi Kierreleuanväännin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 149310 65X18
EAN / GTIN 4062406219864
Valmistajan numero 149310 65X18

Kuvaus

Malli:

Teräskahvat voidaan ruuvata irti. Viisi kiinnitysruuvia kierretapin vääntimen kiinnittämiseen. Kokoon 65×25 saakka painevalettua sinkkiä, koosta 75×20 alkaen terästä.

Käyttö:

Umpinaisten ja halkaistujen, standardin EN 22568 kierreleukojen suoraan kiinnittämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin